Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 62x42cm 100W 3St BSS Abschaltaut

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 62x42cm 100W 3St BSS Abschaltaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21505

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Mit Thermostat - Ja

  • Abschaltautomatik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125215057

Sonepar Artikelnummer

120270806

Hersteller Artikelnummer

21505

Hersteller Typ

HK 58 COSY

Hersteller Artikel Nr.:

21505

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Mit Thermostat:

Ja

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

620 mm

Länge:

420 mm

Werkstoff des Bezuges:

Teddy-Plüsch

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.580 kg

Rücken-/Nacken-Heizkissen, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, Leistung: 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Abschaltautomatik: nach ca. 90 min., innovativer LED Tastenschalter, abnehmbarer Schalter, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, körpergerechte Form für Rücken und Nacken, BSS Beurer Sicherheits System, ÖkoTex Standard 100, abnehmbarer Micro-Flauschfaser Bezug - waschbar, maschinenwaschbar bis 30 °C, Abmessungen (L x B): ca. 620 x 420 mm, Farbe: Creme mit Aufdruck