BEURER - Heizkissen superflausch 33x44cm 3St BSS Abschaltung n. 90 Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20043
Herkunftsland - MD
Zolltarifnummer - 94044090
Gewicht - 0.519 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200435
Sonepar Artikelnummer
121406700
Hersteller Artikelnummer
20043
Hersteller Typ
HK 43 Supercosy
Hersteller Artikel Nr.:
20043
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
94044090
Gewicht:
0.519 kg
Superflausch-Heizkörper, Maschinenwäsche 30 °C, 3 Temperaturstufen, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, beleuchtete Temperaturstufen, LED-Tastenschalter, Schnellheizung, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 3 Jahre Garantie, Produktabmessungen (L x B x H): 44.00 cm x 33.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,33 kg


