BEURER - Heizkissen XXL 30x60cm 3St BSS Abschalt.n.90Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20047
Herkunftsland - MD
Zolltarifnummer - 94049090
Gewicht - 0.568 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200473
Sonepar Artikelnummer
121406704
Hersteller Artikelnummer
20047
Hersteller Typ
HK 126 XXL Nordic Taupe
Hersteller Artikel Nr.:
20047
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.568 kg
Flauschfaser-Heizkörper, 3 Temperaturstufen, Maschinenwäsche 30 °C, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 30 cm, Schnellheizung, beleuchtete Temperaturstufen, LED-Tastenschalter, Garantie: 3 Jahre, Gewicht (ohne Verpackung): 0,38 kg


