Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen XXL 60x30cm 100W 6St. BSS Abschaltautom. gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen XXL 60x30cm 100W 6St. BSS Abschaltautom. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20017

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125200176

Sonepar Artikelnummer

121195518

Hersteller Artikelnummer

20017

Hersteller Typ

HK 123 XXL COSY GREEN PLANET

Hersteller Artikel Nr.:

20017

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

300 mm

Länge:

600 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94044090

Gewicht:

0.320 kg

Flauschig, weiches Kissen aus 100 % recycletem Material, der dazugehörige Schalter zu 50 %. 6 Temperaturstufen, Maschinenwäsche bei 30 °C möglich, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch. Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 30 cm, sowie Schnellheizung und LED Tastenschalter