Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen XXL 60x40cm 100W 6St BSS Abschaltautomatik LED gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen XXL 60x40cm 100W 6St BSS Abschaltautomatik LED gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27413

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125274139

Sonepar Artikelnummer

120642077

Hersteller Artikelnummer

27413

Hersteller Typ

HK 125 XXL GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

27413

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Mit Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

anthrazit

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

400 mm

Länge:

600 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.510 kg

XXL Heizkissen mit innovativem LED-Tastenschalter, Extra weiche Oberfläche, Atmungsaktiv, Anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 6 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, Beleuchtete Temperaturstufen, Abnehmbarer Schalter, Flauschfaser-Heizkörper, Flauschfaser-Bezug, Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C