Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizmatte f.Haustiere 41x34cm 2St. Timer IPX7 Ü-Schutz gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizmatte f.Haustiere 41x34cm 2St. Timer IPX7 Ü-Schutz gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10545

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Mit Thermostat - Nein

  • Grundfarbe - grau

  • Abschaltautomatik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125105457

Sonepar Artikelnummer

121369526

Hersteller Artikelnummer

10545

Hersteller Typ

PP 210

Hersteller Artikel Nr.:

10545

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Nein

Spannung:

12 V

Breite:

340 mm

Länge:

410 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.570 kg

Die beheizbare Heizmatte ''Lilli'' bietet deinem Hund oder deiner Katze auf Knopfdruck angenehme Wärme. Die Wärmematte lässt sich flexibel im Körbchen, auf dem Sofa oder auf dem Kratzbaum einsetzen und überzeugt mit einem abnehmbaren, waschbaren Bezug. Dank individuell einstellbarer Temperatur- und Timer-Stufen sowie integriertem Überhitzungs- und Bissschutz ist für Sicherheit und Komfort gesorgt. Mit den Maßen von 41 x 34 cm eignet sich das elektrische Heizkissen besonders gut für kleinere Hunderassen, Katzen oder Kleintiere wie Kaninchen. Komfortable Heizmatte für wohltuende Wärme deines Haustieres, Geprüfte Sicherheit durch integrierten Bissschutz des Stromkabels und geschütztem Heizelement (kratzfest und wasserdicht nach IPX7), Einfache Reinigung durch maschinenwaschbaren Bezug und wasserdichtem Heizelement, Flexibler Anwendungsbereich auf dem Boden, auf dem Sofa, etc., Überhitzungsschutz durch elektronische Temperaturregelung, Sichere Konstruktion dank mehrlagiger Schichtstruktur, Einfach zu bedienender Handschalter zur Einstellung der Temperatur- und Timerstufen, 2 Temperaturstufen, 4 Timer-Stufen (2h, 4h ,8h ,12h), Komfortabel durch eine zusätzlich weiche Polsterung, Bisschutz um Stromkabel: Zusätzliche Metall- und Kunststoff-Ummantelung, Geschütztes Heizelement: kratzfest und wasserdicht (IPX7), Zusätzliche Sicherheit durch Niedervolt: Reduktion der Stromspannung auf 12V, Pflegehinweis: Bezug maschinenwaschbar bei 30°C, Farbe: Grau