BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42400
Ausführung - Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Anschlusswert - 100 W
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125424008
Sonepar Artikelnummer
120429806
Hersteller Artikelnummer
42400
Hersteller Typ
HD 75 TAUPE
Hersteller Artikel Nr.:
42400
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Anschlusswert:
100 W
Mit Thermostat:
Nein
Grundfarbe:
grau
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
1800 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63011000
Gewicht:
1.760 kg


