Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut 30° waschbar

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut 30° waschbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42103

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125421038

Sonepar Artikelnummer

120801197

Hersteller Artikelnummer

42103

Hersteller Typ

HD 75 COSY NORDIC

Hersteller Artikel Nr.:

42103

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Grundfarbe:

sonstige

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

1300 mm

Länge:

1800 mm

Werkstoff des Bezuges:

Teddy-Plüsch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

2.000 kg

Wärme-Kuscheldecke, 180 x 130 cm, Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei, 6 Temperaturstufen, beleuchtete Funktionsanzeige, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 h, BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bis 30 °C, Öko-Tex 100, 100 W