BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut. 30G waschb gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40000
Ausführung - Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Anschlusswert - 110 W
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125400002
Sonepar Artikelnummer
121195520
Hersteller Artikelnummer
40000
Hersteller Typ
HD 75 NORDIC GREY GREEN PLANET
Hersteller Artikel Nr.:
40000
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Anschlusswert:
110 W
Grundfarbe:
grau
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
1300 mm
Länge:
1800 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
2.000 kg


