Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut. 30G waschb gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abschaltaut. 30G waschb gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40016

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Grundfarbe - grau

  • Abschaltautomatik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125400163

Sonepar Artikelnummer

121230258

Hersteller Artikelnummer

40016

Hersteller Typ

HD 81 CORD GREEN PLANET

Hersteller Artikel Nr.:

40016

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

2.000 kg

Wärmezudecke mit Oberseite/Unterseite aus 100 % recyceltem Material, Schalter mit ca. 50 % recyceltem Material, Verpackung aus 100 % Recycling-Karton, moderner weicher Cordstoff, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Eco-Temperaturstufen (1 und 2), BSS (Beurer Sicherheitssystem), maschinenwaschbar bis 30 Grad, extra Schonwaschgang)