Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abschaltaut 30° waschbar

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abschaltaut 30° waschbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43105

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 150 W

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125431051

Sonepar Artikelnummer

120931969

Hersteller Artikelnummer

43105

Hersteller Typ

HD 150 XXL NORDIC

Hersteller Artikel Nr.:

43105

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

150 W

Mit Thermostat:

Ja

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

1500 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

2.420 kg

XXL Wärmezudecke, Extragroßes Format: ca. 200 x 150 cm, Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich und traumhaft kuschelig, Maschinenwaschbar bis 30°, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Innovativer LED, Tastenschalter, Elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, BSS (Beurer Sicherheits System)