BEURER - Hörhilfe 3Aufsätze stufenlos max.128dB Batt. 100-6000Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64109
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - braun
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90214000
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125641092
Sonepar Artikelnummer
120753748
Hersteller Artikelnummer
64109
Hersteller Typ
HA 50
Hersteller Artikel Nr.:
64109
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
braun
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90214000
Gewicht:
0.006 kg
Besonders unauffällige Hörhilfe mit erweitertem Frequenzbereich, Zur Verwendung am linken und rechten Ohr, Individuelle Anpassung an den Gehörgang, Ideal bei eingeschränkter Hörfähigkeit, Ergonomische Passform hinter dem Ohr, kaum sichtbar, Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien, Rauscharme Wiedergabe, 3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang, Frequenzbereich: 100 - 6000 Hz, Verstärkung: max. 40 dB, Spitzenlautstärke: max. 128 dB, Medizinprodukt


