BEURER - Hörhilfe 3Aufsätze stufenlos max.128dB Batt. 200-5000Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64106
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - braun
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90214000
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125641061
Sonepar Artikelnummer
120753747
Hersteller Artikelnummer
64106
Hersteller Typ
HA 20
Hersteller Artikel Nr.:
64106
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
braun
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90214000
Gewicht:
0.009 kg
Ergonomische Hörhilfe mit Anpassung an den Gehörgang, Ideal bei eingeschränkter Hörfähigkeit, Zur Verwendung am linken und rechten Ohr, Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien, 3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang, Frequenzbereich: 200 - 5000 Hz, Verstärkung: max. 40 dB, Spitzenlautstärke max. 128 dB, Medizinprodukt


