BEURER - Hörhilfe 3Aufsätze stufenlos max.131dB Batt. 500-3200Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64132
Bauform - Gehörgang-Kopfhörer
Max. Schalldruckpegel - 131 dB
Frequenz - 500 .. 3200 Hz
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125641320
Sonepar Artikelnummer
120993399
Hersteller Artikelnummer
64132
Hersteller Typ
HA 55
Hersteller Artikel Nr.:
64132
Bauform:
Gehörgang-Kopfhörer
Max. Schalldruckpegel:
131 dB
Frequenz:
500 .. 3200 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90214000
Gewicht:
0.001 kg


