BEURER - Hornhautentferner Akku W&D 2St. 2xgrob/fein USB Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57116
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - violett
Spannung - 100 .. 240 V
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125571160
Sonepar Artikelnummer
120577587
Hersteller Artikelnummer
57116
Hersteller Typ
MP 59 WET & DRY
Hersteller Artikel Nr.:
57116
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
violett
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.187 kg


