BEURER - HT 100 Airstyler 5-in-1 - Multistyler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10685
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163100
Gewicht - 1.198 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125106850
Sonepar Artikelnummer
121388734
Hersteller Artikelnummer
10685
Hersteller Typ
HT 100
Hersteller Artikel Nr.:
10685
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.198 kg
''Der HT100 Airstyler 5‑in‑1 ist ein vielseitiger Multistyler zur individuellen Haarpflege und zum Styling unterschiedlicher Haartypen. Das Gerät kombiniert mehrere Stylingfunktionen in einem System und ermöglicht Trocknen, Glätten, Locken, Wellenformen sowie gezieltes Volumenstyling. Ausgestattet ist der Airstyler mit fünf wechselbaren Styling‑Aufsätzen: einem Lockenaufsatz für links, einem Lockenaufsatz für rechts, einer Glättungsbürste, einer Volumenbürste sowie einer Stylingdüse. Die extra langen Lockenaufsätze mit einer Länge von 150 mm unterstützen die gleichmäßige Formung von Locken und Wellen. Der bürstenlose Motor sorgt für eine langlebige und zuverlässige Leistung. Die Glättungsbürste verfügt über eine spezielle Wärmetechnologie für ein gleichmäßiges Glättergebnis. Eine Keramik‑Turmalin‑Beschichtung sowie die integrierte Negativ‑Ionen‑Technologie unterstützen ein besonders schonendes Styling und tragen zum Schutz und zur Pflege der Haarstruktur bei. Der HT100 Airstyler bietet drei individuell einstellbare Gebläse‑ und drei Temperaturstufen zur Anpassung an unterschiedliche Stylinganforderungen. Eine Kaltluftstufe dient zur Fixierung des Stylings. Der Betrieb erfolgt mit einer maximalen Geräuschentwicklung von ca. 75 dB auch auf höchster Leistungsstufe. Für eine komfortable Handhabung ist das Gerät mit einem 360°‑Drehgelenk ausgestattet, das ein Verdrehen des Kabels verhindert. Zur einfachen Pflege verfügt der Multistyler über eine integrierte Self‑Clean‑Taste, mit der Rückstände per Knopfdruck entfernt werden können. Im Lieferumfang sind eine praktische Aufbewahrungstasche für den Transport sowie ein Hitzeschutzhandschuh enthalten. Der HT100 Airstyler 5‑in‑1 eignet sich für den flexiblen Einsatz im Alltag sowie auf Reisen.''


