Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Akku 0.15/0.25ml/min Desinfektionsfähig ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Akku 0.15/0.25ml/min Desinfektionsfähig ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10389

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103897

Sonepar Artikelnummer

121230251

Hersteller Artikelnummer

10389

Hersteller Typ

IH 47

Hersteller Artikel Nr.:

10389

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.093 kg

Inhalator zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, flüsterleiser Betrieb, klein und leicht, Zubehör: Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungstasche und USB-C-Kabel