BEURER - Inhalator Akku 0.4ml/min Selbstreinigungsfunkt. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60142
Inhalierfunktion - Ja
Grundfarbe - weiß
Transparent - Nein
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125601423
Sonepar Artikelnummer
121112009
Hersteller Artikelnummer
60142
Hersteller Typ
IH 57
Hersteller Artikel Nr.:
60142
Inhalierfunktion:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
78 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90192090
Gewicht:
0.109 kg
Inhalator mit Schwingmembran- und intelligenter Aerosol-Technologie, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc. - für schnelle und effektive Inhalation, Hoher Anteil an lungengängingen Partikeln (MMAD): 4,52 μm, Hohe Verneblungsleistung (Geringe Verneblungsrate: >=0,2 ml/min, Hohe Verneblungsrate: >=0,4 ml/min) - kurze Inhalationszeit, Flexibel schwenkbar bis 45°, Ideal für Kinder und reisetauglich, Zubehör:, Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungstasche, Mikro-USB-Kabel, Hygienische Aufbereitung durch Selbstreinigungsfunktion, Flüsterleise (ca. 45 dB(A)), Medizinprodukt


