Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Batterie 0.25ml/min Desinfektionsfähig ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Batterie 0.25ml/min Desinfektionsfähig ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60204

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90192090

  • Gewicht - 0.574 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602048

Sonepar Artikelnummer

120429822

Hersteller Artikelnummer

60204

Hersteller Typ

IH 55

Hersteller Artikel Nr.:

60204

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.574 kg

Handlicher Inhalator mit Schwingmembran-Technologie & Selbstreinigungsfunktion, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hoher Anteil an, lungengängigen Partikeln, Ideal auf Reisen, Sehr einfache Bedienung, Geräuscharm, Abschaltautomatik, Kurze Inhalationszeit, Umfangreiches Zubehör, Aufbewahrungsbox, Desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: > 0,25 ml/min,Medizinprodukt