Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Kids Netz 0.25ml/min Desinfektionsf.+Giraffe ge-ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Kids Netz 0.25ml/min Desinfektionsf.+Giraffe ge-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60217

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - gelb

  • Breite - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602178

Sonepar Artikelnummer

120712348

Hersteller Artikelnummer

60217

Hersteller Typ

IH 58 KIDS

Hersteller Artikel Nr.:

60217

Spannung:

100 .. 240 V

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

gelb

Breite:

62 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.176 kg

Kinder Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie - klein & ideal auf Reisen, Sehr einfache Bedienung, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Inklusive Zubehör für Babys und Kinder, Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Sehr einfache Bedienung, Leise, Kurze Inhalationszeit, Aufbewahrungstasche, Desinfektionsfähig, Medizinprodukt, Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel