BEURER - Inhalator Kids Netz 0.35ml/min Dr.Dog weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60309
Inhalierfunktion - Ja
Grundfarbe - weiß
Transparent - Nein
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125603090
Sonepar Artikelnummer
121091023
Hersteller Artikelnummer
60309
Hersteller Typ
IH 24 KIDS
Hersteller Artikel Nr.:
60309
Inhalierfunktion:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90192090
Gewicht:
1.500 kg
Kinder Inhalator in süßem Hundedesign mit Kompressor-Drucklufttechnologie, Professioneller Atemwegstherapeut auf vier Pfoten, Gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen wie Erkältung, Asthma und Bronchitis, Partikelgröße (MMAD): 3.07 μm, Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.) - kurze Inhalationszeit, Vernebler-Set:Mundstück, Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Vernebler, 10 Filter, Schlauch und Aufbewahrungstasche, Netzbetrieb, Medizinprodukt


