Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Kids Netz 0.3ml/min Desinfektionsf. +Giraffe ge-ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Kids Netz 0.3ml/min Desinfektionsf. +Giraffe ge-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60118

  • Spannung - 230 V

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Breite - 141 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125601188

Sonepar Artikelnummer

120662167

Hersteller Artikelnummer

60118

Hersteller Typ

IH 26 KIDS

Hersteller Artikel Nr.:

60118

Spannung:

230 V

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Breite:

141 mm

Höhe:

148 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

1.400 kg

Kinder Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie inkl. Zubehör zum Spielen, Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Sehr einfache Bedienung, Aufbewahrungstasche, Desinfektionsfähig, Medizinprodukt, Netzbetrieb