Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 0.25ml/min Desinfektionsfähig

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 0.25ml/min Desinfektionsfähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60206

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90192090

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602062

Sonepar Artikelnummer

120429824

Hersteller Artikelnummer

60206

Hersteller Typ

IH 60

Hersteller Artikel Nr.:

60206

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.550 kg

Kleines Inhaliergerät mit Kompressor-Drucklufttechnologie & kurzer Inhalationszeit, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Ideal auf Reisen, Sehr einfache Bedienung, Geräuscharm, Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,5 bar, Umfangreiches Zubehör, Aufbewahrungstasche und Tragetasche, Desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: > 0,25 ml/min, Medizinprodukt, Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel