Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 0.25ml/min Desinfektionsfähig grau-weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 0.25ml/min Desinfektionsfähig grau-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60202

  • Ausführung - sonstige

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90192090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602024

Sonepar Artikelnummer

120545083

Hersteller Artikelnummer

60202

Hersteller Typ

IH 58 DC

Hersteller Artikel Nr.:

60202

Ausführung:

sonstige

Spannung:

100 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.495 kg

Inhalator, Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, Flüsterleise, klein und leicht, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc., hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, hohe Verneblungsleistung (ca. 0,25 ml/min.) - kurze Inhalationszeit, desinfektionsfähig, Netzbetrieb, mitgeliefertes Zubehör: Mundstück, Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Druckluftschlauch, Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel, Filter, Aufbewahrungstasche und Tragetasche