Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 0.35-0.8 bar 0.3ml/min Desinfektionsf. ws-bl

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 0.35-0.8 bar 0.3ml/min Desinfektionsf. ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10351

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103514

Sonepar Artikelnummer

121230250

Hersteller Artikelnummer

10351

Hersteller Typ

IH 16

Hersteller Artikel Nr.:

10351

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

0.850 kg

Inhalator zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen. Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln ermöglicht gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege. Einfache Bedingung mittels Ein-Knopf-Steuerung, sowie umfangreiches Yearpack.