BEURER - Inhalator Netz 0.35ml/min ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60374
Inhalierfunktion - Ja
Grundfarbe - sonstige
Transparent - Nein
Breite - 208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125603748
Sonepar Artikelnummer
121091024
Hersteller Artikelnummer
60374
Hersteller Typ
IH 28 PRO
Hersteller Artikel Nr.:
60374
Inhalierfunktion:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Breite:
208 mm
Höhe:
208 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90192090
Gewicht:
1.650 kg
Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie sowie umfangreichem Vernebler-Set, Ganzheitliche Atemwegstherapie für Erwachsene und Kinder, Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen, zur Pflege der Atemwege und um Erkältungen vorzubeugen ,Sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,35 ml/min) - kurze Inhalationszeit, Vernebler-Set:, Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Nasendusche, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Winkelstück, Druckluft-Schlauch, 10 Filter, Praktisches Aufbewahrungsfach für das Vernebler-Set, Netzbetrieb, Medizinprodukt


