Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 0.3ml/min Desinfektionsfähig bl-ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 0.3ml/min Desinfektionsfähig bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60135

  • Spannung - 230 V

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Breite - 141 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125601355

Sonepar Artikelnummer

120712346

Hersteller Artikelnummer

60135

Hersteller Typ

IH 26

Hersteller Artikel Nr.:

60135

Spannung:

230 V

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Breite:

141 mm

Höhe:

148 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

1.400 kg

Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie & hohe Verneblung inkl. Nasendusche, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Kurze Inhalationszeit, Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar, Umfangreiches Zubehör, Aufbewahrungstasche, Desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: ca. 0,3 ml/min, Medizinprodukt, Netzbetrieb