Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 0.8-1.45bar 0.4ml/min Desinfektionsfähig wsgr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 0.8-1.45bar 0.4ml/min Desinfektionsfähig wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60236

  • Spannung - 230 V

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Breite - 155 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602369

Sonepar Artikelnummer

120796178

Hersteller Artikelnummer

60236

Hersteller Typ

IH 18

Hersteller Artikel Nr.:

60236

Spannung:

230 V

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

155 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

84 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

1.300 kg

Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, Kurze Inhalationszeit, Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar, Umfangreiches Zubehör, Desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: ca. 0,4 ml/min, Medizinprodukt, Netzbetrieb