Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Inhalator Netz 1.2bar 0.2ml/min Desinfektionsfähig ws-bl

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Inhalator Netz 1.2bar 0.2ml/min Desinfektionsfähig ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60112

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90192090

  • Gewicht - 1.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125601126

Sonepar Artikelnummer

120318649

Hersteller Artikelnummer

60112

Hersteller Typ

IH 21

Hersteller Artikel Nr.:

60112

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90192090

Gewicht:

1.770 kg

Inhalator, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, hohe Vernebelungsleistung ( ca. 0.3 ml/ min) - kurze Inhalationszeit, desinfektionsfähig, Netzbetrieb, Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Nasenstück, Farbe: Weiss-Blau