BEURER - Insektenstichheiler batteriebetrieben m. Karabinerhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60318
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125603182
Sonepar Artikelnummer
121406697
Hersteller Artikelnummer
60318
Hersteller Typ
BR 10
Hersteller Artikel Nr.:
60318
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.171 kg
Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen, Kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen, Extra kleines Design mit Karabinerhaken, immer mit dabei und einsatzbereit - der Begleiter im Alltag, auf Reisen und beim Sport, Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit, auch für Schwangere geeignet, durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, schnell aufheizende, keramische Heizplatte, 3 Sekunden Programm - auch für empfindliche Haut, Medizinprodukt, inkl. 2 x 1,5V AAA Batterie, Produktmaße (LxBxH): 8,6 x 3,5 x 2,5 cm, 5 Jahre Garantie


