BEURER - Insektenstichheiler ca.50G keramisch Heizplatte ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60617
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - weiß
Breite - 35 mm
Höhe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125606176
Sonepar Artikelnummer
120712337
Hersteller Artikelnummer
60617
Hersteller Typ
BR 60
Hersteller Artikel Nr.:
60617
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Breite:
35 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.024 kg
Stichheiler gegen Juckreiz & Schwellungen mit 2 Programmen, Durch die Hitzeentwicklung wird die Heilung beschleunigt, Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, Programm 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut, Programm 2: für regelmäßige Anwendungen, Schnell aufheizende, keramische Heizplatte


