BEURER - Insektenstichheiler ca50G keramisch Heizplatte ETUI Karab sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60864
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - schwarz
Breite - 35 mm
Höhe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4211125608644
Sonepar Artikelnummer
121237101
Hersteller Artikelnummer
60864
Hersteller Typ
BR 65+
Hersteller Artikel Nr.:
60864
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.048 kg
Insektenstichheiler für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen. Kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen. 2 unterschiedliche Programme: 1. für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut. 2. für regelmäßige Anwendung. Inkl. Reiseetui und Karabiner


