BEURER - Insektenstichheiler Keramische Heizplatte sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60734
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - schwarz
Breite - 36 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125607340
Sonepar Artikelnummer
121091026
Hersteller Artikelnummer
60734
Hersteller Typ
BR 90
Hersteller Artikel Nr.:
60734
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.047 kg
''Insektenstichheiler zur Behandlung von Insektenstichen & -bissen mit praktischem Licht, Durch die Hitzeentwicklung wird die Heilung beschleunigt, Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, Programm 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut, Programm 2: für regelmäßige Anwendungen, Schnell aufheizende, keramische Heizplatte ''


