Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Kofferwaage bis 40kg 10gTeil. LCD Abschaltautomatik si

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Kofferwaage bis 40kg 10gTeil. LCD Abschaltautomatik si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73212

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - Silber

  • Max. Belastbarkeit - 40 kg

  • Körperfettanalyse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125732127

Sonepar Artikelnummer

120315044

Hersteller Artikelnummer

73212

Hersteller Typ

LS 06

Hersteller Artikel Nr.:

73212

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

Silber

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Körperfettanalyse:

Nein

Körperwasseranalyse:

Nein

Messwertunterteilung:

sonstige

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84238220

Gewicht:

0.104 kg

Klein und handlich, mit Gurt, LCD-Display, 11 mm Ziffernhöhe, 10 g Einteilung, 22,5 cm Gurtlänge, Abschaltautomatik, inkl. 1 m Maßband