Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Kofferwaage bis 50kg 10gTeil. LCD Gurtlänge 22.5cm weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Kofferwaage bis 50kg 10gTeil. LCD Gurtlänge 22.5cm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73213

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - weiß

  • Max. Belastbarkeit - 50 kg

  • Messwertunterteilung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125732134

Sonepar Artikelnummer

120545080

Hersteller Artikelnummer

73213

Hersteller Typ

LS 20 ECO

Hersteller Artikel Nr.:

73213

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Messwertunterteilung:

sonstige

Stromversorgung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84238220

Gewicht:

0.094 kg

LS 20 eco Kofferwaage, immer einsatzbereit durch einfaches Drücken - batterieloser Betrieb, Max. Tragkraft 50 kg, 10 g Einteilung, Ideal für Flugreisen zum genauen Wiegen Ihres Gepäcks, umweltfreundlich und sparsam, klein und handlich, mit Gurt zum platzsparendem Verstauen.