Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Kofferwaage bis 50kg 50gTeil. LCD Taschenlampe

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Kofferwaage bis 50kg 50gTeil. LCD Taschenlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73210

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - Silber

  • Max. Belastbarkeit - 50 kg

  • Körperfettanalyse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125732103

Sonepar Artikelnummer

120271605

Hersteller Artikelnummer

73210

Hersteller Typ

LS 10

Hersteller Artikel Nr.:

73210

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

Silber

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Körperfettanalyse:

Nein

Körperwasseranalyse:

Nein

Messwertunterteilung:

sonstige

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84238220

Gewicht:

0.108 kg

Kofferwaage mit Hold-Funktion & praktischer Taschenlampe - bis 50 kg, Mit Fixiergurt für platzsparendes Verstauen, Auch geeignet zum Abwiegen anderer Gegenstände, Einschalttechnik: Button-On, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige