BEURER - Komfort-Wärmeunterbett 150x80cm 9St BSS variable Abschalt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30095
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94044090
Gewicht - 1.467 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125300951
Sonepar Artikelnummer
121406707
Hersteller Artikelnummer
30095
Hersteller Typ
UB 91 Cosy
Hersteller Artikel Nr.:
30095
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94044090
Gewicht:
1.467 kg
Komfort-Wärmeunterbett, 2 Wärmezonen: Wärme für Körper und Füße in 9 Temperaturstufen einstellbar, Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies, 9 Temperaturstufen, Maschinenwäsche 30 °C, 1 LCD-Schalter: Wärme für Körper und Füße separat einstellbar, LCD mit Anzeige für Temperaturstufe, Abschaltzeit, Strom-Verbrauch, Anti-Milben-Modus, Schnellheizungs-Aktivtät und Stromspar-Modus, ECO Modus: Stromspar-Temperaturstufen, variable Abschaltautomatik in 1 Stunden-Schritten, Schnellheizung, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Biegesteif: keine Fixierung auf der Matratze nötig, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Garantie: 5 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 150.00 cm x 80.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 1,05 kg


