BEURER - Körperbürste rotierend 2Bürstenköpfe 2St. Akku/Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60512
Ausführung - sonstige
Anschlusswert - 2.5 W
Spannung - 100 .. 240 V
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125605124
Sonepar Artikelnummer
120545090
Hersteller Artikelnummer
60512
Hersteller Typ
FC 55
Hersteller Artikel Nr.:
60512
Ausführung:
sonstige
Anschlusswert:
2.5 W
Spannung:
100 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.540 kg
Tiefenreinigende Körperreinigungsbürste mit abnehmbarem Handgriff, Mit 2 Bürstenaufsätzen für eine gründliche Anwendung, Lithium-Ionen-Akku, Mit zweistufiger Rotation, Wasserfest (IPX 7) - in Dusche und Badewanne verwendbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandsanzeige, Bürstenkopf abnehmbar zur leichten Reinigung, 2 Bürstenaufsätze: für jeden Hauttyp und für tiefenreinigendes Peeling


