BEURER - Körperbürste rotierend 2Bürstenköpfe 2Stufen Batt ws-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60511
Ausführung - Pflegeset
Grundfarbe - weiß
Breite - 100 mm
Höhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125605117
Sonepar Artikelnummer
120712353
Hersteller Artikelnummer
60511
Hersteller Typ
FC 25
Hersteller Artikel Nr.:
60511
Ausführung:
Pflegeset
Grundfarbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
405 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.480 kg
Elektrische Körper- & Massagebürste für seidenweiche Haut, Mit Handgriff zur bequemen Anwendung auch am Rücken, Mit zwei Bürstenaufsätzen für eine gründliche Anwendung, Wasserfest (IPX 7) - in der Dusche und Badewanne anwendbar, Mit zweistufiger Rotation, Zwei Geschwindigkeitsstufen, Bürstenkopf abnehmbar zur leichten Reinigung, 2 Bürstenaufsätze: für jeden Hauttyp und für tiefenreinigendes Peeling, Batteriebetrieben


