BEURER - Kosmetikspiegel beleuchtet drehbar 2Flächen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 58401
Ausführung - Kosmetikspiegel
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 70099200
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125584016
Sonepar Artikelnummer
120377330
Hersteller Artikelnummer
58401
Hersteller Typ
BS 49 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
58401
Ausführung:
Kosmetikspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
0.380 kg
Beleuchteter Kosmetikspiegel, drehbar, normal / 5-fache Vergrößerung, helles LED Licht (mit 12 LEDs), hochwertig verchromt, Ø Spiegelfläche: 11 cm, inkl. 3 x AAA 1,5V Batterien


