BEURER - Kosmetikspiegel Wandm bel. 2Fl. abnehmbar chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 58410
Ausführung - Kosmetikspiegel
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 70099200
Gewicht - 0.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125584108
Sonepar Artikelnummer
120270760
Hersteller Artikelnummer
58410
Hersteller Typ
BS 59
Hersteller Artikel Nr.:
58410
Ausführung:
Kosmetikspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
0.820 kg
Beleuchteter Kosmetikspiegel, 2 drehbare Spiegelflächen, Normal / 5-fache Vergrößerung, mit hellen LEDs, hochwertig verchromt, Maße: 24.5 x 28 cm, Gewicht: 790 g, Ø Spiegelfläche: 11 cm, einfache Wandmontage, inkl. 4x AAA Batterien, Farbe: Chrom Silber


