BEURER - Küchenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70312
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 15000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125703127
Sonepar Artikelnummer
120641928
Hersteller Artikelnummer
70312
Hersteller Typ
KS 34 XL
Hersteller Artikel Nr.:
70312
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
15000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.830 kg


