BEURER - Küchenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD Glas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70311
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 15000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125703110
Sonepar Artikelnummer
120545008
Hersteller Artikelnummer
70311
Hersteller Typ
KS 34
Hersteller Artikel Nr.:
70311
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
15000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
263 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.776 kg


