BEURER - Küchenwaage b.2kg Justiergew LED-Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70445
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 2000 g
Teilung - 0.1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125704452
Sonepar Artikelnummer
120270786
Hersteller Artikelnummer
70445
Hersteller Typ
KS 36
Hersteller Artikel Nr.:
70445
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
2000 g
Teilung:
0.1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.454 kg


