Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Küchenwaage b. 3kg 1g Teilung Tara LCD edelstahl

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Küchenwaage b. 3kg 1g Teilung Tara LCD edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70410

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 3000 g

  • Teilung - 1 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125704100

Sonepar Artikelnummer

120533768

Hersteller Artikelnummer

70410

Hersteller Typ

KS 22

Hersteller Artikel Nr.:

70410

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

3000 g

Teilung:

1 g

Grundfarbe:

Edelstahl

Zuwiegefunktion:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231010

Gewicht:

0.230 kg

Kleine edle Küchenwaage mit Edelstahlwiegefläche & Tarafunktion, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige