BEURER - Küchenwaage b.3kg 1gTeil. LCD Kst.Schüssel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70415
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 3000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125704155
Sonepar Artikelnummer
120283475
Hersteller Artikelnummer
70415
Hersteller Typ
KS 25
Hersteller Artikel Nr.:
70415
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
3000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.460 kg


