BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeil Tara LCD edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70651
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125706517
Sonepar Artikelnummer
120309816
Hersteller Artikelnummer
70651
Hersteller Typ
KS 51
Hersteller Artikel Nr.:
70651
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Zuwiegefunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.302 kg


