Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeil Tara LCD Schüssel 1.5L edelstahl

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeil Tara LCD Schüssel 1.5L edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70840

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 5000 g

  • Teilung - 1 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125708405

Sonepar Artikelnummer

120309817

Hersteller Artikelnummer

70840

Hersteller Typ

KS 54

Hersteller Artikel Nr.:

70840

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

5000 g

Teilung:

1 g

Grundfarbe:

Edelstahl

Zuwiegefunktion:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231010

Gewicht:

0.570 kg

Küchenwaage mit Timer, große 1.5 l Edelstahlschüssel (spülmaschinengeeignet), integriertes Raumthermometer, aus gebürstetem Edelstahl, praktische Tara-Zuwiegefunktion, 5 kg Tragkraft, 1 g Einteilung, Umstellung von g, oz, LCD-Display: 4.6 x 2.2 cm, Ziffernhöhe: 10 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inklusive 2 x AAA Batterien, 5 Jahre Garantie