BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas fresh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70406
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4211125704063
Sonepar Artikelnummer
120334085
Hersteller Artikelnummer
70406
Hersteller Typ
KS 19 FRESH
Hersteller Artikel Nr.:
70406
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
sonstige
Zuwiegefunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.320 kg


