BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas pure white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10681
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84231010
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125106812
Sonepar Artikelnummer
121378472
Hersteller Artikelnummer
10681
Hersteller Typ
KS 19 PURE WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
10681
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.335 kg
Leicht zu reinigende Oberfläche, Moderne Sensortastenbedienung, Flüssigkeitsanzeige, 5 kg Tragkraft, Einteilung 1 g, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Inkl. Batterie, 5 Jahre Garantie


